アイゼン
超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-10
65-4221-11
65-4221-09
65-4221-10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55438978
品番
SRW M14XP1.5-WR2
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4221-10