曜日別特売
SRW M18XP2.0-WR2 超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ アイゼン 55439048

超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4221-20
内容量1個注文コード55439048品番SRW M18XP2.0-WR2
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:2.0●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級アズワン品番65-4221-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする