アイゼン
超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-21
65-4221-20
65-4221-18
65-4221-21
65-4221-19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439066
品番
SRW M18XP2.5-WR2
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●ピッチ:2.5●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4221-21