アイゼン
超硬ねじリングゲージ 工作用止り SRWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-30
65-4221-32
65-4221-33
65-4221-31
65-4221-30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439197
品番
SRW M3XP0.5-WR2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4221-30