アイゼン
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM12 SRZ M12XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-73
65-4221-41
65-4221-73
65-4221-40
65-4221-74
65-4221-39
65-4221-72
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439294
品番
SRZ M12XP1.5-GR6g
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.5●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-73