アイゼン
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM14 SRZ M14XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-77
65-4221-75
65-4221-44
65-4221-76
65-4221-42
65-4221-43
65-4221-77
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439398
品番
SRZ M14XP2.0-GR6g
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:2.0●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-77