アイゼン
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM17 SRZ M17XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-83
65-4221-82
65-4221-83
65-4221-50
65-4221-49
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439495
品番
SRZ M17XP1.5-GR6g
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M17●ピッチ:1.5●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-83