曜日別特売
SRZ M20XP2.5-GR6g セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM20 SRZ M20XPシリーズ アイゼン 55439635

セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM20 SRZ M20XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4221-91
内容量1個注文コード55439635品番SRZ M20XP2.5-GR6g
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●ねじの呼び:M20●ピッチ:2.5●ゲージの種類:通り●等級:6gアズワン品番65-4221-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする