アイゼン
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM22 SRZ M22XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4221-95
65-4221-59
65-4221-62
65-4221-93
65-4221-94
65-4221-92
65-4221-95
65-4221-61
65-4221-60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439739
品番
SRZ M22XP2.5-GR6g
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M22●ピッチ:2.5●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-95