SRZ M5XP0.8-GR6g セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SRZ M5XP0.8-GRシリーズ アイゼン 55439818

セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SRZ M5XP0.8-GRシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4221-98
内容量1個注文コード55439818品番SRZ M5XP0.8-GR6g
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●ねじの呼び:M5●ピッチ:0.8●ゲージの種類:通り●等級:6gアズワン品番65-4221-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする