アイゼン
セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM12 SRZ M12XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-06
65-4222-08
65-4222-07
65-4222-06
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439940
品番
SRZ M12XP1.25-WR2
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.25●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4222-06