アイゼン
セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM14 SRZ M14XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-10
65-4222-10
65-4222-09
65-4222-11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439949
品番
SRZ M14XP1.5-WR2
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4222-10