曜日別特売
SRZ M20XP1.0-WR2 セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM20 SRZ M20XPシリーズ アイゼン 55440080

セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM20 SRZ M20XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4222-22
内容量1個注文コード55440080品番SRZ M20XP1.0-WR2
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●ねじの呼び:M20●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級アズワン品番65-4222-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする