アイゼン
セラミックねじリングゲージ 工作用止り SRZシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-33
65-4222-33
65-4222-31
65-4222-32
65-4222-30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440159
品番
SRZ M6XP1.0-WR2
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M6●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4222-33