曜日別特売
SRZ M8XP1.25-WR2 セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼び SRZ M8シリーズ アイゼン 55440204

セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼び SRZ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4222-35
内容量1個注文コード55440204品番SRZ M8XP1.25-WR2
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.25●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級アズワン品番65-4222-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする