アイゼン
セラミックねじリングゲージ 止り ねじの呼びM15 SRZ M15XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-45
65-4222-45
65-4222-46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440308
品番
SRZ M15XP1.0-NR6g
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.0●ゲージの種類:止り●等級:6g
アズワン品番
65-4222-45