アイゼン
セラミックねじリングゲージ 止り ねじの呼びM22 SRZ M22XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-60
65-4222-60
65-4222-61
65-4222-62
65-4222-59
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440448
品番
SRZ M22XP1.5-NR6g
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M22●ピッチ:1.5●ゲージの種類:止り●等級:6g
アズワン品番
65-4222-60