曜日別特売
SRZ M22XP1.0-NR6g セラミックねじリングゲージ 止り ねじの呼びM22 SRZ M22XPシリーズ アイゼン 55440475

セラミックねじリングゲージ 止り ねじの呼びM22 SRZ M22XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4222-59
内容量1個注文コード55440475品番SRZ M22XP1.0-NR6g
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●ねじの呼び:M22●ピッチ:1.0●ゲージの種類:止り●等級:6gアズワン品番65-4222-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする