アイゼン
セラミックねじリングゲージ 止り SRZシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-64
65-4222-63
65-4222-66
65-4222-64
65-4222-65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440509
品番
SRZ M4XP0.7-NR6g
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.7●ゲージの種類:止り●等級:6g
アズワン品番
65-4222-64