アイゼン
セラミックねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM10 SRZ M10XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-70
65-4222-69
65-4222-71
65-4222-70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440570
品番
SRZ M10XP1.25-IR2
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.25●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4222-70