アイゼン
セラミックねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM18 SRZ M18XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4222-85
65-4222-87
65-4222-84
65-4222-85
65-4222-86
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55440719
品番
SRZ M18XP1.5-IR2
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4222-85