曜日別特売
GR2 2-0.25 メートルネジリングゲージ GR2シリーズ 測範社 55442110

メートルネジリングゲージ GR2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4225-21
内容量1個注文コード55442110品番GR2 2-0.25
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●ネジ径(mm):2●ピッチ(mm):0.25●種類:通りアズワン品番65-4225-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする