曜日別特売
GR2 13-1.5 メートルネジリングゲージ ネジ径13mm GR2 13シリーズ 測範社 55442155

メートルネジリングゲージ ネジ径13mm GR2 13シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4225-02
内容量1個注文コード55442155品番GR2 13-1.5
参考基準価格(税別)¥29,020販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ネジ径(mm):13●ピッチ(mm):1.5●種類:通りアズワン品番65-4225-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする