曜日別特売
GR2 2.3-0.4 メートルネジリングゲージ ネジ径2.3mm GR2 2.3-0シリーズ 測範社 55442295

メートルネジリングゲージ ネジ径2.3mm GR2 2.3-0シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4225-17
内容量1個注文コード55442295品番GR2 2.3-0.4
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ネジ径(mm):2.3●ピッチ(mm):0.4●種類:通りアズワン品番65-4225-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする