曜日別特売
GR2 22-1.0 メートルネジリングゲージ ネジ径22mm GR2 22シリーズ 測範社 55442356

メートルネジリングゲージ ネジ径22mm GR2 22シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4225-25
内容量1個注文コード55442356品番GR2 22-1.0
参考基準価格(税別)¥40,860販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●ネジ径(mm):22●ピッチ(mm):1●種類:通りアズワン品番65-4225-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする