曜日別特売
GR2 34-1.5 メートルネジリングゲージ ネジ径34mm GR2 34シリーズ 測範社 55442706

メートルネジリングゲージ ネジ径34mm GR2 34シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4225-60
内容量1個注文コード55442706品番GR2 34-1.5
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●ネジ径(mm):34●ピッチ(mm):1.5●種類:通りアズワン品番65-4225-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする