曜日別特売
GRIR2 2.5-0.35 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径2.5mm GRIR2 2.5-0シリーズ 測範社 55443704

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径2.5mm GRIR2 2.5-0シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4226-64
内容量1セット(2個)注文コード55443704品番GRIR2 2.5-0.35
参考基準価格(税別)¥116,840販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●ネジ径(mm):2.5●ピッチ(mm):0.35●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4226-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする