曜日別特売
GRIR2 45-4.5 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径45mm GRIR2 45シリーズ 測範社 55444630

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径45mm GRIR2 45シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4227-60
内容量1セット(2個)注文コード55444630品番GRIR2 45-4.5
参考基準価格(税別)¥181,910販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●ネジ径(mm):45●ピッチ(mm):4.5●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4227-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする