測範社
管用平行ネジリングゲージG通り/止り GRNRAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
65-4228-15
65-4228-14
65-4228-22
65-4228-12
65-4228-19
65-4228-23
65-4228-15
65-4228-13
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55445244
品番
GRNRA 1 3/4
参考基準価格(税別)
¥275,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#1 3/4●山数(ピッチ):11●等級:A級●種類:通り/止り
アズワン品番
65-4228-15