測範社
管用平行ネジリングゲージG通り/止り GRNRBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
65-4228-25
65-4228-27
65-4228-28
65-4228-36
65-4228-26
65-4228-35
65-4228-32
65-4228-25
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55445384
品番
GRNRB 1 1/2
参考基準価格(税別)
¥226,170
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#1 1/2●山数(ピッチ):11●等級:B級●種類:通り/止り
アズワン品番
65-4228-25