曜日別特売
GRWR2 2.2-0.25 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径2.2mm GRWR2 2.2-0シリーズ 測範社 55445768

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径2.2mm GRWR2 2.2-0シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4228-77
内容量1セット(2個)注文コード55445768品番GRWR2 2.2-0.25
参考基準価格(税別)¥119,870販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●ネジ径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.25●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4228-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする