曜日別特売
GRWR2 2-0.4 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入) GRWR2シリーズ 測範社 55445865

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入) GRWR2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4228-86
内容量1セット(2個)注文コード55445865品番GRWR2 2-0.4
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様●ネジ径(mm):2●ピッチ(mm):0.4●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4228-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする