曜日別特売
GRWR2 28-1.5 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径28mm GRWR2 28シリーズ 測範社 55446145

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径28mm GRWR2 28シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4229-17
内容量1セット(2個)注文コード55446145品番GRWR2 28-1.5
参考基準価格(税別)¥82,170販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●ネジ径(mm):28●ピッチ(mm):1.5●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4229-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする