曜日別特売
GRWR2 40-3.0 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径40mm GRWR2 40シリーズ 測範社 55446608

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径40mm GRWR2 40シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4229-65
内容量1セット(2個)注文コード55446608品番GRWR2 40-3.0
参考基準価格(税別)¥133,270販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●ネジ径(mm):40●ピッチ(mm):3●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4229-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする