GRWR2 5-0.8 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径5mm GRWR2 5-0シリーズ 測範社 55446845

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径5mm GRWR2 5-0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4229-87
内容量1セット(2個)注文コード55446845品番GRWR2 5-0.8
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●ネジ径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4229-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする