曜日別特売
GRWR2 50-1.5 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径50mm GRWR2 50シリーズ 測範社 55446879

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径50mm GRWR2 50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4229-90
内容量1セット(2個)注文コード55446879品番GRWR2 50-1.5
参考基準価格(税別)¥178,220販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●ネジ径(mm):50●ピッチ(mm):1.5●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4229-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする