曜日別特売
GRWR2 7-0.75 メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径7mm GRWR2 7シリーズ 測範社 55446949

メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径7mm GRWR2 7シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4229-97
内容量1セット(2個)注文コード55446949品番GRWR2 7-0.75
参考基準価格(税別)¥60,380販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●ネジ径(mm):7●ピッチ(mm):0.75●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4229-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする