曜日別特売
GRWRA 1/8 管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ 測範社 55447098

管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4230-15
内容量1セット(2個)注文コード55447098品番GRWRA 1/8
参考基準価格(税別)¥72,680販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●ネジ径:#1/8●山数(ピッチ):28●等級:A級●種類:通り/止り(工作用)アズワン品番65-4230-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする