IR2 11-1.0 メートルネジリングゲージ ネジ径11mm IR2 11シリーズ 測範社 55447299

メートルネジリングゲージ ネジ径11mm IR2 11シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4230-34
内容量1個注文コード55447299品番IR2 11-1.0
参考基準価格(税別)¥29,020販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ネジ径(mm):11●ピッチ(mm):1●種類:検査用止りアズワン品番65-4230-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする