曜日別特売
IR2 42-3.0 メートルネジリングゲージ ネジ径42mm IR2 42シリーズ 測範社 55448288

メートルネジリングゲージ ネジ径42mm IR2 42シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4231-40
内容量1個注文コード55448288品番IR2 42-3.0
参考基準価格(税別)¥70,050販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●ネジ径(mm):42●ピッチ(mm):3●種類:検査用止りアズワン品番65-4231-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする