曜日別特売
IR2 48-1.5 メートルネジリングゲージ ネジ径48mm IR2 48シリーズ 測範社 55448437

メートルネジリングゲージ ネジ径48mm IR2 48シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4231-50
内容量1個注文コード55448437品番IR2 48-1.5
参考基準価格(税別)¥82,010販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●ネジ径(mm):48●ピッチ(mm):1.5●種類:検査用止りアズワン品番65-4231-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする