UNC-GRWR2A #12-24 ユニファイネジリングゲージ UNC-GRシリーズ 測範社 55448656

ユニファイネジリングゲージ UNC-GRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4231-87
内容量1本注文コード55448656品番UNC-GRWR2A #12-24
参考基準価格(税別)¥54,330販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●ネジ径:#12●山数(ピッチ):24●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4231-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする