曜日別特売
UNC-GRIR2A 7/16-14 ユニファイネジリングゲージ ネジ径#7/16 山数(ピッチ)14 UNCシリーズ 測範社 55448717

ユニファイネジリングゲージ ネジ径#7/16 山数(ピッチ)14 UNCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4231-85
内容量1本注文コード55448717品番UNC-GRIR2A 7/16-14
参考基準価格(税別)¥53,560販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●ネジ径:#7/16●山数(ピッチ):14●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4231-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする