曜日別特売
WR2 17-1.5 メートルネジリングゲージ ネジ径17mm WR2 17-1シリーズ 測範社 55448900

メートルネジリングゲージ ネジ径17mm WR2 17-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-16
内容量1個注文コード55448900品番WR2 17-1.5
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ネジ径(mm):17●ピッチ(mm):1.5●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする