曜日別特売
WR2 22-2.5 メートルネジリングゲージ ネジ径22mm WR2 22シリーズ 測範社 55449067

メートルネジリングゲージ ネジ径22mm WR2 22シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-35
内容量1個注文コード55449067品番WR2 22-2.5
参考基準価格(税別)¥34,660販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ネジ径(mm):22●ピッチ(mm):2.5●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする