WR2 25-1.0 メートルネジリングゲージ ネジ径25mm WR2 25シリーズ 測範社 55449128

メートルネジリングゲージ ネジ径25mm WR2 25シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-41
内容量1個注文コード55449128品番WR2 25-1.0
参考基準価格(税別)¥45,670販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●ネジ径(mm):25●ピッチ(mm):1●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする