曜日別特売
WR2 28-1.0 メートルネジリングゲージ ネジ径28mm WR2 28シリーズ 測範社 55449234

メートルネジリングゲージ ネジ径28mm WR2 28シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-53
内容量1個注文コード55449234品番WR2 28-1.0
参考基準価格(税別)¥50,540販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●ネジ径(mm):28●ピッチ(mm):1●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする