WR2 38-0.5 メートルネジリングゲージ ネジ径38mm WR2 38シリーズ 測範社 55449548

メートルネジリングゲージ ネジ径38mm WR2 38シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-84
内容量1個注文コード55449548品番WR2 38-0.5
参考基準価格(税別)¥113,430販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様●ネジ径(mm):38●ピッチ(mm):0.5●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする