GP2 11-0.75 メートルネジプラグゲージ ネジ径11mm GP2 11シリーズ 測範社 55450090

メートルネジプラグゲージ ネジ径11mm GP2 11シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4233-43
内容量1本注文コード55450090品番GP2 11-0.75
参考基準価格(税別)¥17,810販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ネジ径(mm):11●ピッチ(mm):0.75●種類:通りアズワン品番65-4233-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする