GP2 15-0.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径15mm GP2 15シリーズ 測範社 55450214

メートルネジプラグゲージ ネジ径15mm GP2 15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4233-58
内容量1本注文コード55450214品番GP2 15-0.5
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ネジ径(mm):15●ピッチ(mm):0.5●種類:通りアズワン品番65-4233-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする